Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 191 mm
plage de dénudage section transversale - 0.02...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454407
Réf. Sonepar
00126645440
Réf. Fournisseur
1212150
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
191 mm
plage de dénudage section transversale
0.02...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Oui
avec coupe-fil
Oui
isolé
Oui
plage de dénudage AWG
34...8
plage de dénudage diamètre
0.1...3.7 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
longueur de mâchoire
7 mm
largeur de tête
20 mm
hauteur de tête
48 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Oui
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10mm² flexible- 1,5mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable