Phoenix Contact - Outil a denuder

Phoenix Contact - Outil a denuder

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 90.5 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.5...25 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356454445

Réf. Sonepar

00126645444

Réf. Fournisseur

1212160

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur

90.5 mm

plage de dénudage section transversale

0.5...25 mm²

profondeur d'encoche ajustable

Oui

avec coupe-fil

Non

isolé

Oui

plage de dénudage diamètre

2.5...11 mm

longueur de dénudage ajustable

Non

longueur de mâchoire

0 mm

largeur de tête

18.5 mm

hauteur de tête

90.5 mm

section longitudinale

Non

forme ronde

Oui

coupe en spirale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition de la poignée

1 composant

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs multifilaires de signal, de commande et FO de Ø 2,5 - 11mm. Epaisseur de l'isolant jusqu'à 1 mm