Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 167 mm
plage de dénudage section transversale - 4...300 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454452
Réf. Sonepar
00126645445
Réf. Fournisseur
1212161
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
167 mm
plage de dénudage section transversale
4...300 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Oui
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
4.5...40 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
longueur de mâchoire
0 mm
largeur de tête
13 mm
hauteur de tête
30.5 mm
section longitudinale
Oui
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Oui
Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale