Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 90 mm
plage de dénudage section transversale - 0...0 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454377
Réf. Sonepar
00126893893
Réf. Fournisseur
1212169
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
90 mm
plage de dénudage section transversale
0...0 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Oui
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
2.5...7.6 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
longueur de mâchoire
15.5 mm
largeur de tête
25.5 mm
hauteur de tête
37.5 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Oui
Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 3 niveaux, dimensions de dépose 6,0 et 6,0 mm