Phoenix Contact - Outil de coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cisailles pour conduites
lame - lisse
avec coupe-fil - Oui
longueur de lame - 75 mm
direction - droitier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356527026
Réf. Sonepar
00126212474
Réf. Fournisseur
1212474
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
cisailles pour conduites
lame
lisse
avec coupe-fil
Oui
longueur de lame
75 mm
direction
droitier
longueur
245 mm
matériau de la poignée
plastique
Cisaille pour goulottes, pour couper les goulottes, les flasques et les profilés en plastique, butée de 45° également pour coupes à onglets, longueur de coupe 75mm