Phoenix Contact - Outil de coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 165 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918137755
Réf. Sonepar
00126813775
Réf. Fournisseur
1205985
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
forme
standard
longueur
165 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Coupe-pont à une main, pour ponts de jonction FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12