Phoenix Contact - Outil de deverrouillage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 5 mm
longueur totale - 160 mm
modèle - à angle droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918899332
Réf. Sonepar
00126889933
Réf. Fournisseur
1207608
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
2.5 mm
épaisseur de lame
5 mm
longueur totale
160 mm
modèle
à angle droit
isolé
Oui
longueur de lame
70 mm
taille
autre
finition de précision
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
largeur de clé (entraînement carré)
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Oui
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Oui
finition de l'arbre
rond
poids
34 g
Outil de déverrouillage, pour tous les ressorts de 2,5mm² - 4,0mm²