Phoenix Contact - Outil de sertissage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 6...16 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4063151016449
Réf. Sonepar
00126004208
Réf. Fournisseur
1108767
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
embouts de câble
forme de compression
compression carrée
section transversale
6...16 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
6...10
longueur
222 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec retour automatique
Oui
Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes-prescriptions: DIN46228-1, DIN46228-4, section min.: 6 mm², section max.: 16 mm², sertissage: carré, noir-vert