Phoenix Contact - Outil de sertissage automatique portatif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 1...1 mm²
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - électrique
longueur de dénudage - 10.8 mm
longueur de dénudage ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356589147
Réf. Sonepar
00126631046
Réf. Fournisseur
1212465
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable
1...1 mm²
fonction
dénuder et sertir
type d’entraînement
électrique
longueur de dénudage
10.8 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
largeur
43 mm
hauteur
70 mm
profondeur
205 mm
Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,0mm² avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12