Phoenix Contact - Outil de sertissage, electropneumatique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 4...10 mm²
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 15.5 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356526883
Réf. Sonepar
00126212456
Réf. Fournisseur
1212456
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable
4...10 mm²
fonction
dénuder et sertir
type d’entraînement
autre
longueur de dénudage
15.5 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
largeur
250 mm
hauteur
412 mm
profondeur
550 mm
Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 120-230V, électropneumatique, pour embouts libres avec colliers isolants, 4mm², 6mm² et 10mm², sans adaptateur