Phoenix Contact - Panneau de brassage Push-in
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - autre
nombre de positions de serrage par étage - 4
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055626114163
Réf. Sonepar
00126270432
Réf. Fournisseur
3270432
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition raccordement électrique 1
autre
mode de pose
autre
nombre de positions de serrage par étage
4
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
11 mm
hauteur
30 mm
profondeur
8.6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Panneau de brassage, U nominale : 500 V, I nominale : 17,5 A, sections : 0,14 mm² - 2,5 mm², raccordement Push-in,