Phoenix Contact - Parafoudre (PG 1/2") 4-20mA pour capteur de mesure 48VDC - 2800039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 37 V
tension continue la plus élevée CC - 53 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 80 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356410991
Réf. Sonepar
00126641099
Réf. Fournisseur
2800039
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
37 V
tension continue la plus élevée CC:
53 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
80 V
niveau de protection conducteur/terre:
1100 V
fréquence limite:
3 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui


