Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre PV T2 - 750VDC (1500VDC avec 2 en série) - A souder - 1013424

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre PV T2  - 750VDC  (1500VDC avec 2 en série) - A souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 2.4 kV

  • Schéma de liaison IT - Non

  • tension max de régime permanent - 550 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626492513

Réf. Sonepar

00126649251

Réf. Fournisseur

1013424

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

2.4 kV

Schéma de liaison IT:

Non

tension max de régime permanent:

550 V

tension continue la plus élevée CC:

750 V

niveau de protection L-N:

2.4 kV

niveau de protection N-PE:

2.4 kV

avec contact de signalisation à distance:

Non

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

Parafoudre PV Type 2 - 750VDC (1500VDC avec 2 en série) - A souder