Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 60 V
niveau de protection - 0.55 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC - 60 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918930042
Réf. Sonepar
00126868020
Réf. Fournisseur
2868020
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension nominale AC
60 V
niveau de protection
0.55 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC
60 V
tension max de régime permanent
75 V
tension continue la plus élevée CC
60 V
niveau de protection L-N
0.55 kV
niveau de protection N-PE
0.55 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
autre
VALVETRAB - Parafoudre Type 2 Unipolaire - Uc: 75 V - Imax: 40 kA - In: 20 kA - Up: 0,55 kV - TT et TN