Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 Tri - Uc:800VAC-Up:4,5kV-In:20kA TT/TNC contact o/f - 1466642

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 Tri - Uc:800VAC-Up:4,5kV-In:20kA TT/TNC contact o/f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

  • schéma de liaison TN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151860158

Réf. Sonepar

00126186015

Réf. Fournisseur

1466642

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

880 V

niveau de protection L-N:

40.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

250 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

10.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

VALVETRAB - Parafoudre Type 2 Triphaséphasé - Uc:800VAC-Up:4,5kV-In:20kA TT/TNC contact o/f