Phoenix Contact - Parafoudre Type1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350) - 35 kA
tension max de régime permanent - 385 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
taille (DIN) - 1 TE
schéma de liaison - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356907651
Réf. Sonepar
00126690765
Réf. Fournisseur
2801635
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350)
35 kA
tension max de régime permanent
385 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
taille (DIN)
1 TE
schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de décharge nominal (8/20)
35 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
4 kV
capacité d'extinction du courant de suite
3 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
mode extraction
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
sans
classe d'essai type 1
Oui
FLASHTRAB SEC HYBRID - Parafoudre unipolaire - Type 1+2 - Fusible intégré - Uc: 264 VAC - Iimp:25 kA - avec contact de défaut (Fiches garanties 5 ans)