Phoenix Contact - Parafoudre Type1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350) - 50 kA
tension max de régime permanent - 260 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
taille (DIN) - 1 TE
schéma de liaison - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356909471
Réf. Sonepar
00126690947
Réf. Fournisseur
2801637
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350)
50 kA
tension max de régime permanent
260 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
taille (DIN)
1 TE
schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de décharge nominal (8/20)
50 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
4 kV
capacité d'extinction du courant de suite
0.1 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
mode extraction
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
sans
classe d'essai type 1
Oui
FLASHTRAB - Parafoudre unipolaire - Type 1 - Iimp: 35kA - Up: 4kV - Uc: 440V