Phoenix Contact - Parafoudre Type1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant de foudre (10/350) - 25 kA
tension nominale AC - 240 V
tension max de régime permanent - 350 V
niveau de protection - 2.2 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356950619
Réf. Sonepar
00126905468
Réf. Fournisseur
2905468
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
3
courant de foudre (10/350)
25 kA
tension nominale AC
240 V
tension max de régime permanent
350 V
niveau de protection
2.2 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension nominale DC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE
0 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite
25 kA
taille (DIN)
6 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai
type 1 et 2
FLASHTRAB SEC - Parafoudre Biphasé+N - Type 1+2 - Uc: 350VAC - Iimp:25 kA - Up: 2,5 kV -avec contact de défaut - TT et TN (Fiches garanties 5 ans)