![Phoenix Contact - Partie inferieure de boitier ME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_21316_1000_int_04.jpg?ts=1704845179771)
Phoenix Contact - Partie inferieure de boitier ME
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 90 mm
hauteur - 107.5 mm
profondeur - 75 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918131999
Réf. Sonepar
00126813199
Réf. Fournisseur
2764959
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
90 mm
hauteur
107.5 mm
profondeur
75 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
vert
largeur en nombre de modules
0.09
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Oui
ouvertures d'aération disponibles
Non
Socle, pied métallique de verrouillage