Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC-

Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC-

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0

  • montage mural/direct possible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4063151058241

Réf. Sonepar

00126105824

Réf. Fournisseur

1130682

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

montage mural/direct possible

Non

Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30, processeur Intel®<-sup> Celeron®<-sup> N3350 à haut rendement énergétique et mémoire de masse eMMC de 32Go