Phoenix Contact - Pince serre-câble UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince serre-câble UNIFOX-CT 4,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 4.8...4.8 mm

  • tension de serrage - ajustable

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356527033

Réf. Sonepar

00126212475

Réf. Fournisseur

1212475

Marque

Phoenix Contact

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

4.8...4.8 mm

tension de serrage:

ajustable

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure automatique

spécifié MIL:

Non

Pince attache-câble, pour attache-câbles plastique de 2,2 - 4,8 mm de large, épaisseur de matériau jusqu'à 1,6 mm