Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - autre
section transversale - 10...25 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 256 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356942928
Réf. Sonepar
00126212765
Réf. Fournisseur
1212765
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
embouts de câble
forme de compression
autre
section transversale
10...25 mm²
inserts interchangeables
Non
longueur
256 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN46228 Partie1+4, 10 mm²... 25 mm², introduction latérale, sertissage WM