Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.5...6 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 195 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356994804
Réf. Sonepar
00126212818
Réf. Fournisseur
1212815
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
embouts de câble
forme de compression
compression carrée
section transversale
0.5...6 mm²
inserts interchangeables
Non
longueur
195 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
avec retour automatique
Non
Pince à sertir pour embouts, selon DIN 46228-1:1992-08 et DIN 46228-4:1990-09, type de conditionnement: avec support pour présentoir (Backcard)