Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - autre
section transversale - 6...16 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626406220
Réf. Sonepar
00126212845
Réf. Fournisseur
1212845
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
embouts de câble
forme de compression
autre
section transversale
6...16 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
10...0
longueur
256 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Oui
Pince à sertir, pour embouts TWIN selon UL 468F, trois stations de matrice repérées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale