Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Phoenix Contact - Pince a sertir

Phoenix Contact - Pince a sertir

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.14...1 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 198 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356453851

Réf. Sonepar

00126645385

Réf. Fournisseur

1212055

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à

cosses et connecteurs

forme de compression

autre

section transversale

0.14...1 mm²

inserts interchangeables

Non

longueur

198 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

avec retour automatique

Non

Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,14...1,0 mm² (vert clair, rouge), sertissage ovale