Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 1.69...6.48 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 198 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356453882
Réf. Sonepar
00126645388
Réf. Fournisseur
1212095
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
applications différentes
forme de compression
autre
section transversale
1.69...6.48 mm²
inserts interchangeables
Non
longueur
198 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, pour connecteur mâle coaxial, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, sertissage HEX