Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0.72...5.41 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 204 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356857611
Réf. Sonepar
00126685761
Réf. Fournisseur
1212712
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
applications différentes
forme de compression
autre
section transversale
0.72...5.41 mm²
inserts interchangeables
Non
longueur
204 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial 0,7mm, 1,07mm, 1,69mm, 3,25mm, 4,52mm, 5,41mm, six stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, sertissage Hex