Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 1.69...5.41 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 204 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356857635
Réf. Sonepar
00126685763
Réf. Fournisseur
1212714
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
applications différentes
forme de compression
autre
section transversale
1.69...5.41 mm²
inserts interchangeables
Non
longueur
204 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial 1,69mm, 5,41mm, 6,48mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, sertissage Hex