Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...2.5 mm²
finition/actionnement - autre
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356857871
Réf. Sonepar
00126685787
Réf. Fournisseur
1212728
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
autre
section transversale
0.5...2.5 mm²
finition/actionnement
autre
inserts interchangeables
Non
longueur
204 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses isolées (rouge, bleu), deux stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale