Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0...0.5 mm²
finition/actionnement - autre
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356857932
Réf. Sonepar
00126685793
Réf. Fournisseur
1212734
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
applications différentes
forme de compression
autre
section transversale
0...0.5 mm²
finition/actionnement
autre
inserts interchangeables
Non
longueur
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Corps de pince, pour recevoir les matrices de différents types de contacts, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale