Phoenix Contact - Pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918017552
Réf. Sonepar
00126801755
Réf. Fournisseur
1201853
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
embouts de câble
forme de compression
compression carrée
section transversale
0.5...6 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
longueur
195 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, pour embouts selon DIN 46228-1: 1992-08 et DIN 46228-4: 1990-09