Phoenix Contact - Pince a sertir, pour IBS DSUB...-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - alésage
section transversale - 0.14...1.5 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918037406
Réf. Sonepar
00126803740
Réf. Fournisseur
1772793
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
applications différentes
forme de compression
alésage
section transversale
0.14...1.5 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
longueur
193 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, pour IBS DSUB...-C