Phoenix Contact - Pince coupante diagonale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 200 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454223
Réf. Sonepar
00126645422
Réf. Fournisseur
1212206
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
forme
pince coupante de côté
longueur
200 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante diagonale renforcée, transmission par levier optimisée, également pour cordes à piano, conforme à la norme VDE1 000VAC- 1 500VDC