Phoenix Contact - Pince coupante frontale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 260 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454247
Réf. Sonepar
00126645424
Réf. Fournisseur
1212124
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
260 mm
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts enfichables FBS... et des ponts d'insertion EB...