Phoenix Contact - Pince de fixation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de trou - 4 mm
zone de serrage - 6...1.5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356520348
Réf. Sonepar
00126240498
Réf. Fournisseur
3240498
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre de trou
4 mm
zone de serrage
6...1.5 mm
Rivet à expansion plastique, pour diamètre de perçage de 4mm et une épaisseur de matériau de 1,5... 6mm