Phoenix Contact - Pince de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 165 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec protection contre les chocs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626162911
Réf. Sonepar
00126616291
Réf. Fournisseur
1200137
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur totale
165 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince de montage pour enclencher les contacts à sertir SUNCLIX dans le boîtier en plastique, coudé 35°, adapté pour un diamètre de conducteur de 4,2mm ... 6,0mm.