Phoenix Contact - Pince droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
certifié ESD - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356589574
Réf. Sonepar
00126212529
Réf. Fournisseur
1212529
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur totale
200 mm
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
matériau
acier
traitement de la surface
chromé
Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée à denture fine, possibilité de dénudage pour 1,5mm² et 2,5mm², clé polygonale intégrée M8-M10, conforme à la norme VDE1 000VAC-1 500VDC