Phoenix Contact - Pince universelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 165 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626045535
Réf. Sonepar
00126212834
Réf. Fournisseur
1212834
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
165 mm
lame saillante
Non
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Oui
Pince universelle, 165mm, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1000VAC-1500VDC