Phoenix Contact - Platine 16 voies avec fusible par voie, Honeywell Experion CX-TDI110-CX-TDI120 - 2905868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 65.6 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626081083
Réf. Sonepar
00126608123
Réf. Fournisseur
2905868
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
65.6 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


