fin de vie

Phoenix Contact - Platine de precablage 32 voies d'entree avec relais pour carte Yokogawa ADV 151 - 2311111

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Platine de precablage 32 voies d'entree avec relais pour carte Yokogawa ADV 151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.009 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356145916

Réf. Sonepar

00126311111

Réf. Fournisseur

2311111

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

0.009 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

58 mm

largeur:

231 mm

hauteur:

128 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Platine de précâblage 32 voies d'entrée avec relais pour carte Yokogawa ADV 151