fin de vie

Phoenix Contact - PLD E 706 W 395 FEclairage Industriel-- - 1319564

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD E 706 W 395 FEclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 395 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151605018

Réf. Sonepar

00126160501

Réf. Fournisseur

1319564

Marque

Phoenix Contact

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

13 W

source lumineuse:

autre

longueur:

395 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

autre

avec prise:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Lampe LED pour armoire électrique, 230 V AC, longueur: 395 mm, indice de protection: IP20, avec détecteur de mouvement, Prise de courant de type F (Schuko), accessoires de montage inclus