Phoenix Contact - Pont Contactron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 25 A
nombre de bornes reliées - 7
couleur - autre
tension assignée (Ue) - 575 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356528481
Réf. Sonepar
00126652848
Réf. Fournisseur
2900751
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
25 A
nombre de bornes reliées
7
couleur
autre
tension assignée (Ue)
575 V
isolé
Non
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pontage à boucles à 3 phases pour 7 modules de la gamme CONTACTRON avec largeur de boîtier de 22,5 mm.