Phoenix Contact - Pont de jonciton a visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 101 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 12 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918098049
Réf. Sonepar
00126809804
Réf. Fournisseur
0203454
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
101 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
12 mm
couleur
autre
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont de jonction, Nombre de pôles : 10, coloris : argenté