Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 3
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055626382951
Réf. Sonepar
00126002931
Réf. Fournisseur
3002685
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
3
dimension de trame
3.5 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, pas : 3,5 mm, nombre de pôles : 3, brochage : 1,3, coloris : rouge