Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 5
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055626428109
Réf. Sonepar
00126002932
Réf. Fournisseur
3002741
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
5
dimension de trame
6.2 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, pas : 6,2 mm, largeur : 29,3 mm, nombre de pôles : 5, brochage : 1,3, coloris : rouge