Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 4.2 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356661768
Réf. Sonepar
00126030117
Réf. Fournisseur
3030117
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
4.2 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 2, coloris : bleu