Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 20
dimension de trame - 4.2 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356661744
Réf. Sonepar
00126030353
Réf. Fournisseur
3030353
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
20
dimension de trame
4.2 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 20, coloris : bleu