Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356590938
Réf. Sonepar
00126033716
Réf. Fournisseur
3033716
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
24 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
6.2 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 10, coloris : rouge