Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 4
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356554299
Réf. Sonepar
00126213030
Réf. Fournisseur
3213030
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
4
dimension de trame
3.5 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont, Nombre de pôles : 4, coloris : rouge