Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918930264
Réf. Sonepar
00126893026
Réf. Fournisseur
3036932
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
6.2 mm
couleur
bleu
tension assignée (Ue)
500 V
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 2, coloris : bleu